LOMBARDO - LOMLL1210093 KOI 220 LED 3K GRIGIO - LL1210093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680082094
Artikelnummer
LOMLL1210093
Herstellernummer
LL1210093
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
220 mm




