LOMBARDO - LOMLL121016N KOI 110 POST H400 LED 4K BIANCO - LL121016N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Koi 110 Post H400
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680082315
Artikelnummer
LOMLL121016N
Herstellernummer
LL121016N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
400 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
40 mm
Breite:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I




