Startseite

LOMBARDO - LOMLL1230003 CNC100 L LED 3K INOX - LL1230003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 215 lm

  • Einbaudurchmesser - 61 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680082469

Artikelnummer

LOMLL1230003

Herstellernummer

LL1230003

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

215 lm

Einbaudurchmesser:

61 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

103 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

CNC100 L - Adatto per installazioni a incasso da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato / semitrasparente. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Apertura e chiusura a scatto senza viti. Alimentazione diretta 220-240V integrato. Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. LED 3W 215lm 3000K. Colore: Acciaio inox elettrolucidato.