LOMBARDO - LOMLL123007N CNC100 2L LED 4K GRIGIO - LL123007N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm
Einbaudurchmesser - 61 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680083565
Artikelnummer
LOMLL123007N
Herstellernummer
LL123007N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Einbaudurchmesser:
61 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
103 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



