Startseite

LOMBARDO - LOMLL1230153 CNC100 CL LED 3K INOX - LL1230153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 215 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.1...3.1 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680084715

Artikelnummer

LOMLL1230153

Herstellernummer

LL1230153

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

215 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.1...3.1 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

700...700 mA

CNC100 CL - Adatto per installazioni a incasso parete, incasso soffitto, incasso terra, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C chenon necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato semitrasparente. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Nessun rischio fotobiologico,RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Alimentatore escluso. IP68/IK10. Classe III. LED 3W 215lm 3000K 3.10V. Acciaio Inox.