LOMBARDO - LOMLL125105N Kit 02 Pin T asim. LED 4K Nero - LL125105N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680108176
Artikelnummer
LOMLL125105N
Herstellernummer
LL125105N
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
57 mm



