LOMBARDO - LOMLL126000MN Ago Garden LED 4K Grigio - LL126000MN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 6 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Produktserien
Ago Garden
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680108657
Artikelnummer
LOMLL126000MN
Herstellernummer
LL126000MN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
6 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
345 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
72 mm
Breite:
60 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Polzahl:
3
Schutzklasse:
I
Leiterquerschnitt:
1 mm²



