Startseite

LOMBARDO - LOMLL126007MN Ago Wall LED 4K Marrone - LL126007MN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109234

Artikelnummer

LOMLL126007MN

Herstellernummer

LL126007MN

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

700...700 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Leuchtenlichtausbeute:

116.6 lm/W

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

92 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 mdi cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. LED a tensione di rete. Dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Led a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazioni a parete e soffitto. LED 6W 700lm 4000K 40°. Marrone.