Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280023 Tok C H150 LED 3K Corten - LL1280023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109630

Artikelnummer

LOMLL1280023

Herstellernummer

LL1280023

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

6.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

930 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Tok C H150 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materialetermoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Emissione luminosa 180°. LED 6,5W 930 lm 3000K. Colore: Corten.