LOMBARDO - LOMLL1280053 Tok H150 LED 3K Corten - LL1280053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 13 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8012680109746
Artikelnummer
LOMLL1280053
Herstellernummer
LL1280053
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1860 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



