Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280113 Tok H400 LED 3K Corten - LL1280113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109906

Artikelnummer

LOMLL1280113

Herstellernummer

LL1280113

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1860 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Tok H400 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).