LOMBARDO - LOMLL128012N Tok C H700 LED 4K Grigio - LL128012N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 6.5 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
8012680109944
Artikelnummer
LOMLL128012N
Herstellernummer
LL128012N
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
6.5 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
930 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



