Startseite

LOMBARDO - LOMLL1280173 Tok H700 LED 3K Corten - LL1280173

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680110148

Artikelnummer

LOMLL1280173

Herstellernummer

LL1280173

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1860 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Tok H700 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Emissione luminosa 360°. LED 13W 1860 lm 3000K. Colore: Corten.