Startseite

LOMBARDO - LOMLL194Q1N MITO 300 LED 4K BIANCO - LL194Q1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680876532

Artikelnummer

LOMLL194Q1N

Herstellernummer

LL194Q1N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

288 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

107 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

30

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello MITO 300 LED 4K BIANCO