LOMBARDO - LOMLL491G3 TREND 220 LED 3K GRIGIO - LL491G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Trend 220
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680027354
Artikelnummer
LOMLL491G3
Herstellernummer
LL491G3
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
111.11 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
220 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
80 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



