LOMBARDO - LOMLL491K3 TREND 220 LED 3K CORTEN - LL491K3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Trend 220
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680027378
Artikelnummer
LOMLL491K3
Herstellernummer
LL491K3
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
115 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



