LOMBARDO - LOMLL492GN TREND U&D 220 LED 4K GRIGIO - LL492GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
Trend 220
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680027446
Artikelnummer
LOMLL492GN
Herstellernummer
LL492GN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
115 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
48
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



