Startseite

LOMBARDO - LOMLL581QGN CLASS TO 330 LED 4K GRIGIO - LL581QGN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680876488

Artikelnummer

LOMLL581QGN

Herstellernummer

LL581QGN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

330 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

30

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 330 LED 4K GRIGIO