Startseite

LOMBARDO - LOMLL582B13 CLASS TO 330 LED 3K EM. BIANCO - LL582B13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680039838

Artikelnummer

LOMLL582B13

Herstellernummer

LL582B13

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

330 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. Versione in emergenza: Batteria NiMh AA 1300mAh per alta temperatura. Autonomia minima 3h, indicatore di ricarica a led, batterie con morsetto irreversibile, tempo di ricarica 24h. Avvertenze: Al momento dell’acquisto le batterie non sono cariche. Si consiglia una ricarica di 48 ore prima di effettuareil controllo dell’autonomia. Lampada: 30 LED 1800 lm 18W e 4 LED Em. - 180 lm real lm 1015 Opal. 1646 Semitr. Versione a led con alimentatore integrato. Rete più emergenza 3 ore.