Startseite

LOMBARDO - LOMLL591P13 CLASS TO 260 LED 3K BIANCO - LL591P13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680040193

Artikelnummer

LOMLL591P13

Herstellernummer

LL591P13

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

108.33 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

260 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Base e anello in policarbonato. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessunrischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Tipo lampada 54 LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal. Versione a led con alimentatore integrato. Colore: Bianco.