Startseite

LOMBARDO - LOMLL592P1N CLASS TO 260 LED 4K BIANCO - LL592P1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680028030

Artikelnummer

LOMLL592P1N

Herstellernummer

LL592P1N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

260 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello CLASS TO 260 LED 4K BIANCO