LOMBARDO - LOMLL641C3 STILE NEXT 503 LED 3K - LL641C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 310 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680024025
Artikelnummer
LOMLL641C3
Herstellernummer
LL641C3
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
310 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
105 mm



