LOMBARDO - LOMLL641CG2 STILE NEXT 503 LED 2.7K GRIGIO - LL641CG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8012680061396
Artikelnummer
LOMLL641CG2
Herstellernummer
LL641CG2
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
309.95 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
81 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
105 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



