Startseite

LOMBARDO - LOMLL641DN STILE NEXT 503 LED 4K BIANCO - LL641DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 720 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680020942

Artikelnummer

LOMLL641DN

Herstellernummer

LL641DN

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

720 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Stile next 503 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LED 63W 720lm 4000K. Bianco.