LOMBARDO - LOMLL644C3 STILE NEXT 103 ASIM. LED 3K BIANCO - LL644C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Stile Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680876334
Artikelnummer
LOMLL644C3
Herstellernummer
LL644C3
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
105 mm
Einbaubreite:
95 mm



