Startseite

LOMBARDO - LOMLL651DN STILE NEXT 506E LED 4K BIANCO - LL651DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL651DN STILE NEXT 506E LED 4K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680020928

Artikelnummer

LOMLL651DN

Herstellernummer

LL651DN

Hersteller

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LED natural white, a richiesta colorazione LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico.