Startseite

LOMBARDO - LOMLL653DN STILE NEXT 106E LED 4K BIANCO - LL653DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680023424

Artikelnummer

LOMLL653DN

Herstellernummer

LL653DN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

125 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

125 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

105 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

30

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura conresine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.