LOMBARDO - LOMLL6610093 KIT1 STILE POST LED 3K CORTEN - LL6610093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680049066
Artikelnummer
LOMLL6610093
Herstellernummer
LL6610093
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
459.95 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I



