Startseite

LOMBARDO - LOMLL661DN STILE NEXT 506L LED 4K BIANCO - LL661DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL661DN STILE NEXT 506L LED 4K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 720 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680020881

Artikelnummer

LOMLL661DN

Herstellernummer

LL661DN

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

720 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

192 mm

Stile next 506L - Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggiUV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 6W 720 lm 4000K. Colore: Bianco.