Startseite

LOMBARDO - LOMLL665F2 STILE NEXT 506L AS. LED 2.7K BIANCO - LL665F2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 489.95 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680061655

Artikelnummer

LOMLL665F2

Herstellernummer

LL665F2

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

489.95 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

192 mm

Stile next 506L asimmetrico orizzontale. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesterestabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Colore: Serigrafia Nera. Tipo lampada: LED 490 lm-5% 4W 2700K real output lm 70. Versione a led con alimentatore integrato.