LOMBARDO - LOMLL666FN STILE NEXT 106L AS. LED 4K BIANCO - LL666FN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Stile next 106L
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012680876440
Artikelnummer
LOMLL666FN
Herstellernummer
LL666FN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
192 mm
Einbaubreite:
172 mm



