Startseite

LOMBARDO - LOMLL781EK3 STILE 260 SIM. LED 3K CORTEN - LL781EK3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680041398

Artikelnummer

LOMLL781EK3

Herstellernummer

LL781EK3

Hersteller

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060.Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 atesta esagonale ch.3. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: corten. Tipo lampada: 24 LED 800 lm-5% 6W 3000K real output lm 238. Versione a led con alimentatore integrato.