LOMBARDO - LOMLL791G23 STILE 330 SIM. LED 3K NERO - LL791G23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012680041497
Artikelnummer
LOMLL791G23
Herstellernummer
LL791G23
Hersteller
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060.Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 atesta esagonale ch.3. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: Nero da stampaggio. Tipo lampada: 36 LED 1900 lm-5% 15W 3000K real output lm 1155. Versione a led con alimentatore integrato.



