LOVATO - LOV11B125024110 CONTATTORE 3P 1250A AC1 - 11B125024110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1250 A
Packung
1 ST
EAN
8013975045817
Artikelnummer
LOV11B125024110
Herstellernummer
11B125024110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1250 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0