LOVATO - LOV11B31000380 CONTATTORE 3P 320A AC3 - 11B31000380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 170 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 450 A
Packung
1 ST
EAN
8013975058725
Artikelnummer
LOV11B31000380
Herstellernummer
11B31000380
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
170 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
380...415 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
450 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...415 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
320 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
110 A