LOVATO - LOV11B400400220 CONTATTORE 4P NO 550A AC1 - 11B400400220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 225 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 550 A
Packung
1 ST
EAN
8013975026717
Artikelnummer
LOV11B400400220
Herstellernummer
11B400400220
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
225 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
550 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
420 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
133 A



