LOVATO - LOV11B5000048 CONTATTORE 3P 520A AC3 - 11B5000048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 290 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Packung
1 ST
EAN
8013975018491
Artikelnummer
LOV11B5000048
Herstellernummer
11B5000048
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
290 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
520 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
175 A


