Startseite

LOVATO - LOV11B500400110 CONTATTORE 4P NO 700A AC1 - 11B500400110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 290 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975026540

Artikelnummer

LOV11B500400110

Herstellernummer

11B500400110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

290 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

520 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

175 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 700A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC