LOVATO - LOV11B50040048 CONTATTORE 4P NO 700A AC1 - 11B50040048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 290 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 700 A
Packung
1 ST
EAN
8013975048108
Artikelnummer
LOV11B50040048
Herstellernummer
11B50040048
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
290 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
520 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
175 A


