Startseite

LOVATO - LOV11B63000110 CONTATTORE 3P 630A AC3 - 11B63000110

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B63000110 CONTATTORE 3P 630A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 335 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975026687

Artikelnummer

LOV11B63000110

Herstellernummer

11B63000110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

335 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 630A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC