Startseite

LOVATO - LOV11B630100000110 CONTATTORE 3P 1000A AC1 - 11B630100000110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 60...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 140000 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975053218

Artikelnummer

LOV11B630100000110

Herstellernummer

11B630100000110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

60...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

140000 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

60...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 1000A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC