Startseite

LOVATO - LOV11B630100000220 CONTATTORE 3P 1000A AC1 - 11B630100000220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B630100000220 CONTATTORE 3P 1000A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975043745

Artikelnummer

LOV11B630100000220

Herstellernummer

11B630100000220

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 1000A, BOBINA IN AC/DC, 220…240VAC/DC