LOVATO - LOV11B6304SL00220 CONTATTORE 4P NO 800A AC1 PRED. AUTORIT. - 11B6304SL00220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 800 A
Packung
1 ST
EAN
8013975048191
Artikelnummer
LOV11B6304SL00220
Herstellernummer
11B6304SL00220
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90000 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
210 A


