Startseite

LOVATO - LOV11BG0022A048 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 48V 50-60HZ - 11BG0022A048

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0022A048 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 48V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081501

Artikelnummer

LOV11BG0022A048

Herstellernummer

11BG0022A048

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 2NA E 2NC