LOVATO - LOV11BG0022D024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 24VDC - 11BG0022D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
EAN
8013975080887
Artikelnummer
LOV11BG0022D024
Herstellernummer
11BG0022D024
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
nein



