Startseite

LOVATO - LOV11BG0031A02460 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 24V 60HZ - 11BG0031A02460

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0031A02460 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 24V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081808

Artikelnummer

LOV11BG0031A02460

Herstellernummer

11BG0031A02460

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 60HZ, 24VAC, 3NA E 1NC