LOVATO - LOV11BG0031A048 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 50-60HZ - 11BG0031A048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
EAN
8013975081778
Artikelnummer
LOV11BG0031A048
Herstellernummer
11BG0031A048
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
nein