Startseite

LOVATO - LOV11BG0040A400 CONTATTORE AUX 4NO 400V 50-60HZ - 11BG0040A400

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0040A400 CONTATTORE AUX 4NO 400V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081693

Artikelnummer

LOV11BG0040A400

Herstellernummer

11BG0040A400

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC, 4NA