Startseite

LOVATO - LOV11BG0601A048 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601A048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 14 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081532

Artikelnummer

LOV11BG0601A048

Herstellernummer

11BG0601A048

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

14 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 1NC AUSILIARI