Startseite

LOVATO - LOV11BG0601D012 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601D012

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0601D012 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975082515

Artikelnummer

LOV11BG0601D012

Herstellernummer

11BG0601D012

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2600 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN DC, 12VDC, 1NC AUSILIARI